- アンダーコート 3101 20L Noxudol(ノックスドール) 84608784

アンダーコート 3101 20L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶注文コード84608784品番-
参考基準価格(税別)¥67,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート
耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。

仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-59危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする