ナビス(アズワン)
蘇生板 樹脂製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84609186
品番
AS-1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
裏面には滑り止めを付与し、軽くても滑らない樹脂製蘇生板です。
仕様
●サイズ(mm):約600×400×15●重量(kg):約2.1●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kg
アズワン品番
8-554-01