EPAJ-NV 2way消毒ジェルポーチ ナビス(アズワン) 84610437

2way消毒ジェルポーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84610437品番EPAJ-NV
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ショルダーでもウエストポーチとしても使える2wayタイプです。
固定用クリップも付いていますので、作業の邪魔にならないようウェアに留められます。いつでも手指消毒を可能に

仕様●サイズ(mm):115×115×45●材質:本体/ポリエステル、ベルト・樹脂部品/PP(ポリプロピレン)●ベルト(サイズ調整可):約80~140mmアズワン品番8-444-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする