375870 ソフトクーラーバッグ 18L シルバー 幅335mm×奥行260×高さ250mm 日本緑十字社 84613770

375870 ソフトクーラーバッグ 18L シルバー 幅335mm×奥行260×高さ250mm 日本緑十字社 84613770
375870 ソフトクーラーバッグ 18L シルバー 幅335mm×奥行260×高さ250mm 日本緑十字社 84613770
375870 ソフトクーラーバッグ 18L シルバー 幅335mm×奥行260×高さ250mm 日本緑十字社 84613770

ソフトクーラーバッグ 18L シルバー 幅335mm×奥行260×高さ250mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード84613770品番375870
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,683
販売価格(税別)
4,257

保冷剤や小物入れに便利な内側ポケット付きです。
携帯に便利なバンド付きです。
500mlペットボトル(タテ置き)約19本収納可能です。
アサヒおいしい水 天然水ラベルレスボトル(600ml)なら18本収納可能です。

仕様●幅(mm)335●高さ(mm):250●奥行(mm):260●容量(L):18●質量:480g●色:アルミ●収納目安:500mlペットボトル(タテ置き)約19本、600mlペットボトル約18本●材質:表地/アルミ蒸着ポリ塩化ビニル、内面/PEVA・発泡ポリエチレン、断熱材・中板/ポリエチレンアズワン品番67-3047-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする