曜日別特売
FINEVORTEX ボルテックス FINEPCR 84614549

FINEVORTEX ボルテックス FINEPCR 84614549
FINEVORTEX ボルテックス FINEPCR 84614549
FINEVORTEX ボルテックス FINEPCR 84614549
FINEVORTEX ボルテックス FINEPCR 84614549
FINEVORTEX ボルテックス FINEPCR 84614549
FINEVORTEX ボルテックス FINEPCR 84614549
FINEVORTEX ボルテックス FINEPCR 84614549
FINEVORTEX ボルテックス FINEPCR 84614549

ボルテックス

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台注文コード84614549品番FINEVORTEX
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

シンプル
なめらかタッチ
強い
色はダークブルー・ホワイト・グレーの3色からお選びいただけます
安定

仕様●サイズ:W145×D175×140mm●軌道範囲:4mm●速度範囲:0-3000rpm●耐温度:5~40℃●重量:2kgアズワン品番67-6658-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする