KTPA5IHAM キムテクピュア A5 滅菌 iHAM 75着入 36072 キンバリークラーク 84614698

キムテクピュア A5 滅菌 iHAM 75着入 36072

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(75着)注文コード84614698品番KTPA5IHAM
参考基準価格(税別)¥69,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています
超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌フード&マスクです。
フードとマスクが一体となっています。
高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
ウェア表面に触れずに容易に着用できます。
脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。

仕様●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。●※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください。アズワン品番67-6612-46
注意
●※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする