曜日別特売
6300020399 PGSK-A2RB ブラック A2両面 屋内用 トレード 84617200

PGSK-A2RB ブラック A2両面 屋内用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード84617200品番6300020399
参考基準価格(税別)¥49,080販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

カフェなどの飲食店、アパレルショップなどにおススメなポスター差替えタイプのA型スタンド看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W470×H980×D510mm●面板サイズ:W420×H594mm●有効表示サイズ:W407×H581mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:ハードボード●原産国:日本●コード番号:354-5708アズワン品番67-8878-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする