曜日別特売
10-1611-12 テラキャリー テラオカ(ANEX) 84619424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラキャリー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム注文コード84619424品番10-1611-12
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。
目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。
全溶接仕上げ

材質SUS304耐荷重(kg)50キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム材質(キャスター)(フレーム)ユニクロメッキパイプ外径(Φmm)Φ25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする