曜日別特売
22-5120-66 カプトン(R)テープ 寺岡製作所 84619738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプトン(R)テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)20
内容量1巻注文コード84619738品番22-5120-66
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。
プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。
耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。

幅(mm)20寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20電圧(V)7テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
注意
※数値はJISまたはメーカーの試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする