966798131 BCZ275GL-L-DC 刈払機 ゼノア 84632688

BCZ275GL-L-DC 刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84632688品番966798131
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。
ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。
下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。
アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプで、通常の竿より20cm長いロングパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループハンドル仕様。

質量(kg)4.6排気量(mL)25.4ハンドルループハンドル全長(cm)204.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする