曜日別特売
E00EE00L1 00 携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 84633458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台検知対象ガス一酸化窒素(NO)連続使用時間(時間)約60 (ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)注文コード84633458品番E00EE00L1 00
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理
連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造

付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター質量(kg)1.1タイプ濃度表示:LCDデジタル(フルドット)使用温度範囲(℃)-20~50(急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示連続使用時間(時間)約60 (ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132機能(故障警報)自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常(故障警報動作):自己保持通信方式USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)指示精度±10 ppm 以内(同一条件下)防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga防塵防水性能IP66/68警報方式(表示)ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅 (故障警報表示)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示検知方式ポンプ吸引式測定範囲(ppm)0~100警報設定値第一警報・25 /第二警報・50(ppm)言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120(防爆適用範囲は80 ~ 110)警報機能(動作)自己保持/自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス一酸化窒素(NO)各種認証CE音量(dB)約95 (発生源から30 cm の平均的な値)分解能(ppm)1落下耐久(m)1.5使用湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
注意
※防水規格IPx8 は水深2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする