THK
LMガイド SRS-WM形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
レール長さ(mm)
LM:270
LM:110
LM:140
LM:170
LM:200
LM:260
LM:290
LM:320
LM:150
LM:190
LM:230
LM:270
LM:310
LM:390
LM:470
LM:550
LM:430
LM:670
LM:790
LM:80
LM:70
レール幅W1(mm)
42
18
24
42
ブロック数
2(1軸に組合わせるLMブロック)
1(1軸に組合わせるLMブロック)
2(1軸に組合わせるLMブロック)
レール高さ(mm)
9.5
7.5
8.5
9.5
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84644378
品番
2SRS15WMUU+270LM
参考基準価格(税別)
¥39,220
販売価格(税込)
¥36,674
販売価格(税別)
¥
33,340
バスケットに入れる
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。
SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類
セット品
型番
呼び:SRS15WM
ブロック数
2(1軸に組合わせるLMブロック)
防塵・防噴流 保護特性記号
UU(エンドシール)
レール長さ(mm)
LM:270
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール幅W1(mm)
42
レール高さ(mm)
9.5