THK
LMガイド SRS-WM形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
レール長さ(mm)
LM:80
LM:80
LM:70
レール幅W1(mm)
18
18
24
レール高さ(mm)
7.5
7.5
8.5
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84644439
品番
SRS9WMUU+80LM
参考基準価格(税別)
¥15,610
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。
SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
型番
呼び:SRS9WM
ブロック数
1(1軸に組合わせるLMブロック)
レール長さ(mm)
LM:80
レール幅W1(mm)
18
レール高さ(mm)
7.5
種類
セット品
防塵・防噴流 保護特性記号
UU(エンドシール)
RoHS指令(10物質対応)
対応