曜日別特売
SHS35C1SS+600L LMガイド SHS-C形 THK 84646916

SHS35C1SS+600L LMガイド SHS-C形 THK 84646916
SHS35C1SS+600L LMガイド SHS-C形 THK 84646916

LMガイド SHS-C形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)LM:600
LM:600
LM:280
LM:360
LM:440
LM:520
LM:680
LM:760
LM:840
LM:920
LM:1000
LM:1080
LM:1160
LM:1240
LM:1320
LM:1400
LM:1480
LM:570
LM:675
LM:780
LM:885
LM:990
LM:1095
LM:1200
LM:1305
LM:1410
280
360
440
520
600
680
760
840
920
1000
1080
1160
1240
1320
1400
1480
ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:1
内容量1セット注文コード84646916品番SHS35C1SS+600L
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥51,568
販売価格(税別)
46,880

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

型番呼び:SHS35Cブロック数1軸に組合わせるLMブロック:1防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)レール長さ(mm)LM:600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする