YFU-R-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅150mmタイプ クッションなし ホクセイ 84657520

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YFU-R-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅150mmタイプ クッションなし ホクセイ 84657520
YFU-R-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅150mmタイプ クッションなし ホクセイ 84657520
YFU-R-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅150mmタイプ クッションなし ホクセイ 84657520
YFU-R-4 ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅150mmタイプ クッションなし ホクセイ 84657520

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅150mmタイプ クッションなし

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
高さ(mm)20
適合荷重T-14(14トンまで)
質量(kg)7.1
内容量1枚注文コード84657520品番YFU-R-4
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス質量(kg)7.1高さ(mm)20種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)150仕上ノンスリップ加工(ローレット)ピッチP(mm)20本体長さL(mm)1000本体幅(mm)140適合荷重T-14(14トンまで)
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする