新ダイワ
レヂノイド砥石(金属用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
84662980
品番
X407-000650
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
BMC230専用のレジノイド砥石(金属用)です。
用途
金属の切断に
厚さ(mm)
2.5
砥材
レヂノイド砥石
外径(Φmm)
230
適合材
金属
取付穴径(Φmm)
22.23