曜日別特売
SHKNR110HA アイリスオーヤマ 炊飯器 アイリスオーヤマ 84663576

アイリスオーヤマ 炊飯器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
炊飯容量5.5合
内容量1個注文コード84663576品番SHKNR110HA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。
主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。
炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。
銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。
・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。
極厚銅釜は熱伝導性がよく、釜全体を均一加熱し炊きムラを押さえます。また3mmの厚釜を使うことで更に蓄熱性とのバランスを図っています。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です。

加熱方式底(620W)+蓋ヒーター(30W)炊飯容量5.5合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする