曜日別特売
970723901 HT220-100 ヘッジトリマ ゼノア 84665947

HT220-100 ヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード84665947品番970723901
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。

乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする