SBR60 トライタンボトルブレンダー 600ml 新津興器 84669045

トライタンボトルブレンダー 600ml

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84669045品番SBR60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質【樹脂部】ボトル:トライタン樹脂、飲み口ふた・本体:ABS樹脂【金属部】回転刃:ステンレス(チタンコーティング)、本体カバー:ステンレス寸法(mm)120×125×355質量(g)1080消費電力(W)230電源コード(m)1定格時間連続使用時間1分(1分作動後、3分休止)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする