ヤナセ(柳瀬)
ワンタッチビートップ 100xM10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
40
240
400
40
60
80
100
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
84689677
品番
M10-BTOPA3
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。
粒度
40
砥材
A(アルミナ)
ねじ径
M10
外径(Φmm)
100
適合材
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等