曜日別特売
M10-BTOPA6 ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬) 84689704

M10-BTOPA6 ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬) 84689704
M10-BTOPA6 ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬) 84689704
M10-BTOPA6 ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬) 84689704
M10-BTOPA6 ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬) 84689704

ワンタッチビートップ 100xM10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度100
内容量1箱(5枚)注文コード84689704品番M10-BTOPA6
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。

用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。粒度100砥材A(アルミナ)ねじ径M10外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする