曜日別特売
- 滴下美人Ⅱ 日産化学 84693125

- 滴下美人Ⅱ 日産化学 84693125
- 滴下美人Ⅱ 日産化学 84693125

滴下美人Ⅱ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84693125品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トラクターに滴下装置「滴下美人(R)Ⅱ」とデルカット(1.5Lまたは5 Lボトル)を装着することで、代かき作業と同時に省力的に薬剤散布が行えます。

用途
除草の手間、作業のムダを減らせる水稲用初期除草剤散布装置です。
デルカット乳剤1.5L/5L・イネゼットEW 2Lとこちらの滴下装置「滴下美人2」を併用することで、代かき作業と同時に薬剤散布が可能です。
散布作業の時間を削減でき、様々な水田雑草を長期間抑えることができます。
”除草効果”と”省力性”を両立させ、忙しい方の除草ニーズにお応えします。
関連資料:(4.62MB)
注意
※必ず送付先住所に「法人名」を記載してください。
※会社、店舗、倉庫、施設など、屋号・看板がある場所への配送です。
※原則として平日(月~金)の9時~17時の間に配送されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

滴下美人の使い方代かきと同時に作業し除草時間が節約できる「デルカット乳剤+滴下美人?」による除草法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする