DB-16 スーパーコード HAMILON 84693360

スーパーコード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
太さ(mm)0.8
破断強度(kN)0.6
内容量1巻(50m)注文コード84693360品番DB-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。
イザナスは、あらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強カ・高弾性繊維で、優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定性をもつ先端素材です。
スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。

材質【側】イザナス質量(g)52長さ(m)50打込本数8打ち引張強度(N)600太さ(mm)0.8破断強度(kN)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする