曜日別特売
T100-B(BBK) 双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 東信製作所 84696406

双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)100
取付高H(mm)125
ねじ径M12×P1.75
許容荷重(daN)120
内容量1個注文コード84696406品番T100-B(BBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。

材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ねじ径M12×P1.75ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)取付高H(mm)125軸長L(mm)25車輪幅W(mm)72偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)78許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
関連資料:(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする