曜日別特売
- 積み重ねバスケット 平和工業 84698278

- 積み重ねバスケット 平和工業 84698278
- 積み重ねバスケット 平和工業 84698278

積み重ねバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
クールグレー
内容量1個注文コード84698278品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

間口が広く出し入れ簡単。 通気性もよく、サニタリーやキッチンにも。積み重ねて使用可能。

材質ポリプロピレンクールグレー高さ(mm)230質量(g)610縦(mm)440横(mm)365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする