M4 x 35 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS 84699215

製品画像

M4 x 35 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS 84699215
M4 x 35 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS 84699215
M4 x 35 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS 84699215

10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(40本)
ねじサイズM4×35
内容量1パック(40本)注文コード84699215品番M4 x 35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角ねじサイズM4×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする