質量(g)390
範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100
方式トラッキング:視覚トラッキング
本体寸法(mm)141×80×80
精度(mm)0.05
光源NIR
インターフェースUSB:USB2.0
解像度0.1mm
OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)
サイズ(mm)最小対象:15×15×15
パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式OBJ / STL / PLY
フレームスピード(fps)レート:10
スキャン長さ(mm)距離:150-400mm
表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート