曜日別特売
COKCZ120AW フォンデュポット オーム電機 84700606

フォンデュポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84700606品番COKCZ120AW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
付属品フォンデュフォーク×4本、保証書付取扱説明書容量(mL)【ポット】300質量(g)480(ポット含む)定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)198×135×173(取っ手、ポット含む)定格消費電力(W)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする