曜日別特売
N207FY/A 耐薬品性カッポウ衣 MCC(MaxClean) 84702040

N207FY/A 耐薬品性カッポウ衣 MCC(MaxClean) 84702040
N207FY/A 耐薬品性カッポウ衣 MCC(MaxClean) 84702040
N207FY/A 耐薬品性カッポウ衣 MCC(MaxClean) 84702040
N207FY/A 耐薬品性カッポウ衣 MCC(MaxClean) 84702040

耐薬品性カッポウ衣

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード84702040品番N207FY/A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。

用途薬品・溶剤などを取り扱う作業種別袖付きエプロン材質裏:ポリエステル 表:PTFEホワイトサイズL質量(g)410胸囲(cm)110着丈(cm)130機能耐薬品・耐溶剤・耐熱耐熱温度(℃)260裄丈(cm)87特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする