曜日別特売
D03BRK03212 MX890 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE 84703214

MX890 キャリパーブレーキ BMX用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
SL
前後区分リア
内容量1個注文コード84703214品番D03BRK03212
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。
68mm~86mm
MX1000N-PAD
アルミ冷間鍛造

寸法(mm)68~86SL質量(g)160(pc)前後区分リア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする