曜日別特売
D03BRK01401 GC999 ツーリングカンチ カンチブレーキ 前後セット DIA-COMPE 84703668

GC999 ツーリングカンチ カンチブレーキ 前後セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84703668品番D03BRK01401
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥11,319
販売価格(税別)
10,290

ブレーキシューを固定したまま上下左右に1.2mm調整可能なマイクロアジャスター機構をはじめ、左右2mmアーレンキーで調整可能なデュアルスプリングアジャスター、調整ネジ付きインナー止め、ブレーキシュー角度調整機構など、クラシックでありながらも機能性に優れる。
OPC-12 PAD
1242SUSナット仕様チドリ付
アルミ冷間鍛造アーム

SL質量(g)165(1Wheel)前後区分前後セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする