2023c0015c01196 そろそろ染めGORO PROST's 84703914

 

2023c0015c01196 そろそろ染めGORO PROST's 84703914
2023c0015c01196 そろそろ染めGORO PROST's 84703914

そろそろ染めGORO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)
ブラック
ブラック
ダークグレー
ライトブルー
ターコイズブルー
ネイビーブルー
ライトグリーン
エメラルドグリーン
モスグリーン
ベージュ
クリームイエロー
ミルクティー
ライトピンク
オレンジ
コーヒーブラウン
キャメルブラウン
ピンク
ライムゴールド
グリーン
ライトブラウン
レッド
ブルー
ホワイト
内容量1本(100mL)注文コード84703914品番2023c0015c01196
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材をカラーチェンジできるスプレーです。

用途
布・合皮・金属・プラスチックなどの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。
成分合成樹脂・有機溶剤・顔料ブラック指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(1.31MB)
注意
※金属・プラスチック・ガラスには専用プライマーをご使用ください。
※撥水・防水加工など特殊な加工がしてある素材、また油分が除去できない素材など、素材によってはご使用できません。
※シリコン、フッ素等の含まれている素材にはご使用できません。
※ご使用前に目立たない箇所でテスト吹きをし、吸い込みや付着性、異常がないか確認をしてください。
※爬虫類皮革、エナメル、シリコン、PE(ポリエチレン)など、一部ご使用できない素材があります。
※溶剤に弱い素材、油分が完全に除去できない素材、表面に撥水加工などのコーティングがされている場合は、ご使用できません。
※吸い込みの多い布地や、スエードなどの毛足の長い素材に厚く塗り重ねると、ごわつきが出ることがあります。
※気温が低い時(6℃以下)は、乾燥不良が起きやすいため、ご使用をお避けください。
※高温多湿時に使用すると、白化現象(塗膜表面が白く濁ったような状態)が起きやすいためご使用をお避けください。
※なるべく風のない屋外で使用し、塗料でまわりを汚さないように養生を十分にしてください。
※塗装・乾燥中ともに換気をよくし、マスクや手袋を着用して塗料のミストを吸い込んだり皮膚に触れないようにご注意ください。
※製品ラベル・説明書をご確認のうえ、ご使用ください。

商品説明動画

染めGORO 使用イメージ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 革製品の塗装
建設業・工事業

革製品の表面が擦れてザラついてきたので補修用として購入
染めるような塗装の為、今回の様に補修としてはこすれ傷は消えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする