PROST's
そろそろ染めGORO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(100mL)
1本(100mL)
1本(300mL)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(100mL)
注文コード
84704149
品番
2023c0015c01219
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
カラースプレー染めGOROを使用する際、プライマー処理が必要な素材に使用して密着力をUP。
成分
合成樹脂・有機溶剤
種別
プライマー
指触乾燥時間(分)
10(気温20℃・湿度60%)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
上塗塗装可能時間
15分~(気温20℃・湿度60%)
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(1.31MB)
商品説明動画
染めGORO 使用イメージ
参考になった