曜日別特売
402530 【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 高所作業中 日本緑十字社 84707588

402530 【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 高所作業中 日本緑十字社 84707588
402530 【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 高所作業中 日本緑十字社 84707588
402530 【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 高所作業中 日本緑十字社 84707588

【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 高所作業中

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84707588品番402530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
屋外用のカッティングシートを使用いたします。

用途
当該情報の明示、啓発に。
仕様上下パイプ・ひもつき材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ)寸法(mm)900×300タイプ文字入れ方法:カッティング文字文字縦書き文字色書体角ゴシック生地厚(mm)0.38表記片面表記サービス分類名入れ
注意
※社名は、最大12文字になります。

※「(株)」は1文字になります。

※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。

※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。
※ 平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。

※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。

※校正確認後のキャンセルは致しかねます。

※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする