曜日別特売
3801 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx1M アイビッグ 84711404

麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx1M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード84711404品番3801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています。

用途
この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。
両シンブル加工です。
種類両シンブル長さ(m)1使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
注意
※お客様のご都合による返品はお受けできません
※生産物賠償責任保険付
※ 労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする