曜日別特売
30999 チェーン 8mmx1M アイビッグ 84719680

チェーン 8mmx1M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード84719680品番30999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。

用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1使用荷重(t)2参考質量(kg)1.3適合チェーン線径(Φmm)8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする