31000 チェーン 10mm アイビッグ 84719768

チェーン 10mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード84719768品番31000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。

用途
G100の強力なAIBチェーンです。
長さ(m)1参考質量(kg)2.1使用荷重(t)3.2適合チェーン線径(Φmm)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする