Dixna
ラインガード調整スペーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
84721290
品番
D11CCA00601
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ギアとガード取付けピンとの間隔調整用スペーサー。
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.5
色
BK
質量(g)
15
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
15