HC-07M B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個 ビーツーエイチ 84722288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-07M B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個 ビーツーエイチ 84722288
HC-07M B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個 ビーツーエイチ 84722288
HC-07M B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個 ビーツーエイチ 84722288
HC-07M B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個 ビーツーエイチ 84722288
HC-07M B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個 ビーツーエイチ 84722288
HC-07M B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個 ビーツーエイチ 84722288
HC-07M B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個 ビーツーエイチ 84722288

B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード84722288品番HC-07M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

毎日の自転車通学をもっと安全に、もっと快適に、さらに進化した「軽涼ヘルメット」

用途自転車の運転材質外側:ABS樹脂(外側ハードシェル)、内側:EPS(内側発泡ライナー)ブラック質量(g)約420安全性安全基準:SG基準適合サイズ(mm)250×215×160頭囲(cm)約56-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする