旭光電機工業
フラッシュサンビーマE型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
口金
E17
注文コード
84723496
品番
BE100YF17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
口金
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
77
色
【ガラス球】イエロー
径(Φmm)
【ガラス球】55
定格電圧(V)
100V
口金
E17
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません