曜日別特売
RRG50045-NV Rename roots リュック トップハウス 84723896

 

RRG50045-NV Rename roots リュック トップハウス 84723896
RRG50045-NV Rename roots リュック トップハウス 84723896

Rename roots リュック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード84723896品番RRG50045-NV
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったリュックサック。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。
スクエア型のリュックは、A4ファイルや雑誌が楽々入る大容量。背面ZIPは本体収納に直接アクセスできるため、背負ったままでも荷物の取り出しが可能です。サイドポケットやフロントZIPポケット、内装ポケットなど収納箇所がたくさんあるため、小物が迷子になりにくく機能的!

ネイビー材質合成皮革質量(g)622幅(cm)28高さ(cm)38.5奥行き(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84723817
2024-05-08
用途: 打合せ資料を入れるのに使用
明石土建工業株式会社建設業・工事業

チャックで大きく開くので、書類の出し入れが簡単に出来て重宝している。
後は、使用してからの耐久性を確かめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする