曜日別特売
LE100YYBF26 LEDサンエミッターLE型 旭光電機工業 84723968

LEDサンエミッターLE型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84723968品番LE100YYBF26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
全長(mm)77径(Φmm)【ガラス球】55定格電圧(V)100V口金E26発光色イエロー点滅RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする