曜日別特売
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440

GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440
GRFK-8060WBR+KKF-1719GY こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm YAMAZEN(山善) 84724440

こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×36.5(折り畳み時:約10)こたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ギャベ柄(グレー)注文コード84724440品番GRFK-8060WBR+KKF-1719GY
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトに折りたたんで収納可能。年中使える折りたたみこたつテーブル。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
天板リバーシブル仕様。お部屋の雰囲気に合わせて使い分けることができます。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペースこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ギャベ柄(グレー)電源(V)100(50Hz/61Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)11.9型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年間電気代の目安1時間あたり:(強)5.0円、(弱)2.5円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×36.5(折り畳み時:約10)電源コード中間入切スイッチ
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする