曜日別特売
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564

HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564
HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善) 84724564

こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
内容量1セットこたつ本体:ブラウン/ブラック、こたつ布団:シルバーグレー/アイボリー型番ヒーター:NCH-302注文コード84724564品番HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペースこたつ本体:ブラウン/ブラック、こたつ布団:シルバーグレー/アイボリー電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)14型番ヒーター:NCH-302電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
取扱説明書:(4.13MB)
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする