用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。 こたつ掛け布団セット こたつ布団セット こたつセット 長方形 こたつ布団 こたつ掛け布団 フランネル生地 コタツ こたつ 炬燵色ナチュラル/ホワイトギャベ柄(グレー)電源(V)100(50Hz/61Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)17型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年間電気代の目安2時間あたり:(強)5.0円、(弱)2.5円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分