ジョー・プリンス竹下
ソフトシリコン防振ゴム QKP型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
許容荷重(N[kgf])
18(1.8)
5 (0.5)
8(0.8)
18(1.8)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84725499
品番
PG-71 QKP018
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,613
販売価格(税別)
¥
2,375
バスケットに入れる
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。
・軽荷重において、微振動を除去できます。
・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
用途
軽荷重機器
材質
スチール+クロロプレン系ゴム(CR)
仕上
ライトグリーン
許容荷重(N[kgf])
18(1.8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
注意
※◇圧縮方向のみでご使用下さい。
※◇ねじれが発生しないように取り付けて下さい。
※◇異なる品番で複数使用の場合は、均等なたわみになるように配置して下さい。
※◇水中、または油のかかるところでは使用しないで下さい。