曜日別特売
529519458 プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナ 84726908

529519458 プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナ 84726908
529519458 プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナ 84726908
529519458 プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナ 84726908

プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズXL58
内容量1着注文コード84726908品番529519458
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。
ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。
高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。

仕様プロテクション(M/S)20サイズXL58身長(cm)182-188股下(cm)83ウエスト(cm)100機能補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする