970720701 背負い式エンジンブロワー EBZ8550 ゼノア 84727057

970720701 背負い式エンジンブロワー EBZ8550 ゼノア 84727057
970720701 背負い式エンジンブロワー EBZ8550 ゼノア 84727057

背負い式エンジンブロワー EBZ8550

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84727057品番970720701
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,978
販売価格(税別)
129,980

エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。
圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。
静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。
風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。
2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。
また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。
造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。

仕様【日振動曝露量】3.3 m/s2寸法(mm)【電極ギャップ】0.7 mm風量(m3/min)27乾燥質量(kg)10.2全長(cm)35.7燃料タンク容量(L)2.3音圧15 m:77 dB(A)全高(cm)54最大風速(m/s)92全幅(cm)54音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:110(A)排気量(cm3)75.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする