ゼノア
肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84727197
品番
966797829
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5ccジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
仕様
パイプ:標準
質量(kg)
4.1
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
22.5
ハンドル形状
ループハンドル