曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
970724201 ヘッジトリマ ゼノア 84727380

970724201 ヘッジトリマ ゼノア 84727380
970724201 ヘッジトリマ ゼノア 84727380
970724201 ヘッジトリマ ゼノア 84727380
970724201 ヘッジトリマ ゼノア 84727380
970724201 ヘッジトリマ ゼノア 84727380

ヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84727380
品番
970724201
参考基準価格(税別)¥92,400販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)値下げ
¥74,980

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。

仕様
片刃/ショート
質量(kg)
4
ブレード長さ(mm)
575
電源タイプ
エンジン式
排気量(cm3)
21.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする